NOVALUX SPA - NOX103319.21 P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833115041
Artikelnummer
NOX103319.21
Herstellernummer
103319.21
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo 3x0,75 con guaina trasparente.


