Startseite

NOVALUX SPA - NOX102607.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB+W - 102607.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX102607.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB+W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088116

Artikelnummer

NOX102607.99

Herstellernummer

102607.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

72 W

Lichtfarbe:

RGBW

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

167 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m SMD 5050 (60 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. IP20 CRI80.