Startseite

NOVALUX SPA - NOX102054.01 THE PANEL 2: KIT PER BIN.1200X300 3P - 102054.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX102054.01 THE PANEL 2: KIT PER BIN.1200X300 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1192 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099617

Artikelnummer

NOX102054.01

Herstellernummer

102054.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1192 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

80 mm

Breite:

85 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Biegbar:

nein

KIT BINARIO1200x300 completo di 2 adattatori (elettrico/meccanico) per binario elettrificato All-Track. 3P.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie