NOVALUX SPA - NOX102053.01 THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P - 102053.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 220...240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8026833099600
Artikelnummer
NOX102053.01
Herstellernummer
102053.01
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220...240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Länge:
592 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
80 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I