Startseite

NOVALUX SPA - NOX101909.02 WELL TND: LED 10W 500MA 3K F55 IP54 NE - 101909.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140845

Artikelnummer

NOX101909.02

Herstellernummer

101909.02

Hersteller

NOX

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie