NOVALUX SPA - NOX101905.02 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K F36 IP54 NE - 101905.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
306 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833088215
Artikelnummer
NOX101905.02
Herstellernummer
101905.02
Hersteller
NOX
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
74 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
74 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1325...1325 lm
Einbaulänge:
85...85 mm
Einbaubreite:
85...85 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


