NOVALUX SPA - NOX101905.01 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K F36 IP54 BI - 101905.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
306 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833088208
Artikelnummer
NOX101905.01
Herstellernummer
101905.01
Hersteller
NOX
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
88 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1325...1325 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


