NOVALUX SPA - NOX101902.01 WELL TND: LED 10W 500MA 4K F36 IP54 BI - 101902.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8026833085603
Artikelnummer
NOX101902.01
Herstellernummer
101902.01
Hersteller
NOX
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1325...1325 lm
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





