NOVALUX SPA - NOX1018B3.02 L-16 TRACK: LINEARE 2 M NERO - 1018B3.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 480 W
Packung
1 ST
EAN
8026833114990
Artikelnummer
NOX1018B3.02
Herstellernummer
1018B3.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
480 W
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
12.5 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
125 mm


