Startseite

NOVALUX SPA - NOX1018A4.02 GALA: HONEYCOMB D.50 - 1018A4.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX1018A4.02 GALA: HONEYCOMB D.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099082

Artikelnummer

NOX1018A4.02

Herstellernummer

1018A4.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

50 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento ? 50 mm