NOVALUX SPA - NOX101874.99 L-16 EVO: EDGE OPALE 2M ANG.INT - 101874.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833092571
Artikelnummer
NOX101874.99
Herstellernummer
101874.99
Hersteller
NOX
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
L-16 EDGE profilo lineare per spigolo interno non installabile direttamente su muratura per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


