NOVALUX SPA - NOX101556.02 L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE - 101556.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833165213
Artikelnummer
NOX101556.02
Herstellernummer
101556.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge:
28 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


