Startseite

NOVALUX SPA - NOX101508.99 L-16 SYS: ANGOLARE OPALE 305X305MM - 101508.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833152565

Artikelnummer

NOX101508.99

Herstellernummer

101508.99

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua,utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria <= 70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie