Startseite

NOVALUX SPA - NOX101342.99 ALIMENTATORE 24V 150W DALI/PUSH - 101342.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101342.99 ALIMENTATORE 24V 150W DALI/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833148476

Artikelnummer

NOX101342.99

Herstellernummer

101342.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

45 mm

Länge:

290 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

0...60 Hz

Wirkungsgrad:

91 %

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

PWM-Modulation:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 24Vdc 220-240V 50/60Hz PER STRIP LED

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie