NOVALUX SPA - NOX101335.99 ALIM. LED 26.1W 600MA/9-43.5V DALI/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...42 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833138309
Artikelnummer
NOX101335.99
Herstellernummer
101335.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
2...42 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
23 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
120 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
55 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein