NOVALUX SPA - NOX101334.99 ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH - 101334.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...50 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833138293
Artikelnummer
NOX101334.99
Herstellernummer
101334.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
2...50 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmbar:
ja
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
120 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
55 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
0...60 Hz
Wirkungsgrad:
85 %
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):
1 kV
Leistungsaufnahme:
0.5 W
PWM-Modulation:
nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
1 kV
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Übertemperaturschutz:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
64
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
64
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


