Startseite

NOVALUX SPA - NOX101322.99 ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V - 101322.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101322.99 ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2.5...6 V

  • Ausgangsleistung - 2...4 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125781

Artikelnummer

NOX101322.99

Herstellernummer

101322.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

2.5...6 V

Ausgangsleistung:

2...4 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

27 mm

Länge:

53 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

35 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 4W 700mA 220-240V 50/60Hz

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie