Startseite

NOVALUX SPA - NOX101320.99 OPTOISOLATORE DALI 48V 10W - 101320.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101320.99 OPTOISOLATORE DALI 48V 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 160...160 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833111432

Artikelnummer

NOX101320.99

Herstellernummer

101320.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

160...160 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

nein

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

42 mm

Länge:

180 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

55 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

24...48 V

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

10 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...45 °C

Kurzschlusssicher:

ja

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV. Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W. Corrente max in uscita BUS DALI 250mA. Corrente DALIin ingresso 4mA in standby. Protezione contro i picchi di tensione all’ingresso e in uscita.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie