NOVALUX SPA - NOX101318.99 ALIMENTATORE DALI/PUSH 24V 80W DT6/DT8 - 101318.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - dynamisch
Packung
1 ST
EAN
8026833104588
Artikelnummer
NOX101318.99
Herstellernummer
101318.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmbar:
ja
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
32 mm
Länge:
346 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
40 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
0...60 Hz
Wirkungsgrad:
92 %
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):
2 kV
Leistungsaufnahme:
6 W
PWM-Modulation:
ja
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):
1 kV
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Übertemperaturschutz:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...45 °C
Kurzschlusssicher:
ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
15
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
25
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


