Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX101314.99 ALIMENTATORE 48V 100W IP65 - 101314.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101314.99 ALIMENTATORE 48V 100W IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104373

Artikelnummer

NOX101314.99

Herstellernummer

101314.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

45 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

90 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc 220-240V 50/60Hz 100W