Startseite

NOVALUX SPA - NOX101312.99 ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH - 101312.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101312.99 ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - dynamisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833103413

Artikelnummer

NOX101312.99

Herstellernummer

101312.99

Hersteller

NOX

Ausgangsleistung:

40...40 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

80 mm

Länge:

124 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

86 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 40W 700mA 220-240V 50/60Hz