Startseite

NOVALUX SPA - NOX101311.99 ALIM. LED MAX 30W 700MA - 101311.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101311.99 ALIM. LED MAX 30W 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833103406

Artikelnummer

NOX101311.99

Herstellernummer

101311.99

Hersteller

NOX

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

25 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

127 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

50 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 30W 700mA 220-240V 50/60Hz