Startseite

NOVALUX SPA - NOX101304.99 INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W - 101304.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101304.99 INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • Ausgangsspannung - 24...48 V

  • Ausführung - statisch

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 220...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833151025

Artikelnummer

NOX101304.99

Herstellernummer

101304.99

Hersteller

NOX

Art der Steuerung:

DALI

Ausgangsspannung:

24...48 V

Ausführung:

statisch

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

220...230 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

132 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

22 mm

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED Massimo carico 6Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.