Startseite

NOVALUX SPA - NOX1009A4.99 STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-3K CRI80 - 1009A4.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 952 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833152190

Artikelnummer

NOX1009A4.99

Herstellernummer

1009A4.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

952 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Breite:

13.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

35 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

11.8 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

Max. Systemleistung:

61.2 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5.1 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina. In caso di taglio ? necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell?installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED24V