NOVALUX SPA - NOX100998.99 STRIP LED: 8,4W/M-24V-5M-4K HF CRI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1468 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8026833149459
Artikelnummer
NOX100998.99
Herstellernummer
100998.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1468 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
8.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Anschlussart:
löten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
2 mm
Polzahl:
2
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
Max. Systemleistung:
42 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²



