Startseite

NOVALUX SPA - NOX100993.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 50M - 4K - 100993.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2178 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 220...230 V

  • Lampenleistung je Meter - 18 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833149336

Artikelnummer

NOX100993.99

Herstellernummer

100993.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

2178 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

220...230 V

Lampenleistung je Meter:

18 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

4.6 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

Max. Systemleistung:

900 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

50 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.