NOVALUX SPA - NOX100989.99 STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 50M - 4K - 100989.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 84
Lampenleistung je Meter - 9.8 W
Packung
1 ST
EAN
8026833149299
Artikelnummer
NOX100989.99
Herstellernummer
100989.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Lampenleistung je Meter:
9.8 W
Lichtstrom je Meter:
1236 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220...230 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
490 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4.6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
167 mm
Gesamtlänge:
50 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
ja
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten