NOVALUX SPA - NOX100986.99 STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 5M - 3K - 100986.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1176 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 220...230 V
Lampenleistung je Meter - 9.8 W
Packung
1 ST
EAN
8026833149268
Artikelnummer
NOX100986.99
Herstellernummer
100986.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1176 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
220...230 V
Lampenleistung je Meter:
9.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
AC
Länge der einzelnen Abschnitte:
167 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Anschlussart:
löten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
4.6 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
Max. Systemleistung:
49 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja


