Startseite

NOVALUX SPA - NOX100981.99 STRIP LED IP65: 19,2W/M-24V-5M-3K C90 - 100981.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 238

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833148490

Artikelnummer

NOX100981.99

Herstellernummer

100981.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

238

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lichtstrom je Meter:

1900 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

96 W

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.41 mm

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Selbstklebend:

ja

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina.