Startseite

NOVALUX SPA - NOX100958.99 STRIP LED 230VAC: 9,4W/M - 50M - 3K - 100958.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1088 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139030

Artikelnummer

NOX100958.99

Herstellernummer

100958.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1088 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenleistung je Meter:

9.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

165 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Höhe/Tiefe:

5 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

47 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

50 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED 230V PCB flessibile IP65 per installazione in esterno, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.