Startseite

NOVALUX SPA - NOX100945.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-3K - 100945.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1892 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104199

Artikelnummer

NOX100945.99

Herstellernummer

100945.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1892 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Max. Systemleistung:

72 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

STRIP LED 14,4W/m 24Vdc SMD 2835 (140 LED/m) da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.