NOVALUX SPA - NOX100922.99 STRIP LED: 8,8W/M-24V-5M-2.7K CRI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 902 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 2700...2700 K 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
8026833097323
Artikelnummer
NOX100922.99
Herstellernummer
100922.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
902 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
8.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
22 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja




