NOVALUX SPA - NOX100913.99 STRIP LED: 11,5W/M-24V-5M-2.7K 4MM CRI90 - 100913.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1100 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11.5 W
Packung
1 ST
EAN
8026833097231
Artikelnummer
NOX100913.99
Herstellernummer
100913.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1100 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
182
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.4 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
57.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Gesamtlänge:
5 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


