Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX100905.99 STRIP LED IP65: 16,5W/M-24V-5M-3000K - 100905.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 16.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833081346

Artikelnummer

NOX100905.99

Herstellernummer

100905.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

16.5 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M. Strip LED Performance IP65 16,5W/m flessibile. Bobina da 5m (n°240 LED/metro). Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. IP65 (con rivestimento in silicone flessibile). Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Sorgenti: Tipologia: PCB LED. Colore: bianco. Potenza: 16,5W. Temperatura colore: 3000K. CRI: >80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): al metro/mt 1400 lm. Apertura fascio: 120° .