NOVALUX SPA - NOX100655.99 LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA - 100655.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 140 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833084880
Artikelnummer
NOX100655.99
Herstellernummer
100655.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.) Lamiera di acciaio zincata.


