NOVALUX SPA - NOX100654.99 LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1687 - 100654.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Stahl
Einbaubreite - 140 mm
Einbaulänge - 1687 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833084873
Artikelnummer
NOX100654.99
Herstellernummer
100654.99
Hersteller
NOX
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Stahl
Einbaubreite:
140 mm
Einbaulänge:
1687 mm
CASSAFORMA MURALE Per installazione ad incasso in muratura. Lamiera in acciaio zincata. Testate da ordinare a parte.


