NOVALUX SPA - NOX100650.01 LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE - 100650.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 11 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833084835
Artikelnummer
NOX100650.01
Herstellernummer
100650.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
11 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
62 mm
DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.


