NOVALUX SPA - NOX100649.01 LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI. - 100649.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 132 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833085450
Artikelnummer
NOX100649.01
Herstellernummer
100649.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
132 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
17 mm
DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.


