NOVALUX SPA - NOX1005A2.02 LUCKY EVO: STAFFA PARETE L NE - 1005A2.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833096227
Artikelnummer
NOX1005A2.02
Herstellernummer
1005A2.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
STAFFA PARETE (1 pz.) n?2 per profilo lineare fino a L 2249 mm, N?3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.


