NOVALUX SPA - NOX100589.01 LUCKY EVO: LED 50W 4K BIA L=2249 - 100589.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8026833095473
Artikelnummer
NOX100589.01
Herstellernummer
100589.01
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2249 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7772...7772 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
52 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


