NOVALUX SPA - NOX100581.99 LUCKY EVO: DIFF. TRASP+UGR L=6050 - 100581.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8026833095282
Artikelnummer
NOX100581.99
Herstellernummer
100581.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
6050 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


