Startseite

NOVALUX SPA - NOX100576.99 LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1968 - 100576.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095237

Artikelnummer

NOX100576.99

Herstellernummer

100576.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

1968 mm

Breite:

52 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

DIFFUSORE UGR<19: Schermo diffusore per il controllo dell?abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente complessivo di film microstrutturato.