NOVALUX SPA - NOX100573.99 LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1125 - 100573.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8026833095206
Artikelnummer
NOX100573.99
Herstellernummer
100573.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
1125 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


