Startseite

NOVALUX SRL - NOX1002H8.01 LUCKY EVO B: IND 18W 1125 3KBI S/S - 1002H8.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833098672

Artikelnummer

NOX1002H8.01

Herstellernummer

1002H8.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1125 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2812...2812 lm

Breite:

52 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

ROFILO LED LUCE INDIRETTA: Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica per doppia accensione, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi. Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie