Startseite

NOVALUX SPA - NOX1002F4.02 LUCKY EVO B: 2FAR 14 24W 1125 3KNE - 1002F4.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833098177

Artikelnummer

NOX1002F4.02

Herstellernummer

1002F4.02

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1125 mm

COVER 2 SPOT Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretti, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push). Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.