Startseite

NOVALUX SPA - NOX1002E5.99 LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICROS.PER L2530 - 1002E5.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833095367

Artikelnummer

NOX1002E5.99

Herstellernummer

1002E5.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

2530 mm

Breite:

48 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

DIFFUSORE UGR<19 Schermo diffusore per il controllo dell?abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.