NOVALUX SPA - NOX1002B5.99 LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M - 1002B5.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 5000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833089250
Artikelnummer
NOX1002B5.99
Herstellernummer
1002B5.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
5000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
1.5 mm
CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz.) opzionali. Prevedere 3 cavi per profili L 2530 mm, L 2811 mm e per profili angolari.


