NOVALUX SPA - NOX100264.01 LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI - 100264.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 592 mm
Breite - 592 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833083128
Artikelnummer
NOX100264.01
Herstellernummer
100264.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
592 mm
Breite:
592 mm
Höhe:
91 mm
MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO Non installabile/alimentabile singolarmente. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.


