NOVALUX SPA - NOX100263.02 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO - 100263.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1687 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833095688
Artikelnummer
NOX100263.02
Herstellernummer
100263.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1687 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
91 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


