NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/F RIV. OTT. DI FIAMMA IR RIV-601P/F - RIV-601/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Mit Orientierungslicht - ja
Montageart - Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Kabeleinführung - Unterseite
Packung
1 ST
EAN
7449079287586
Artikelnummer
NOTRIV-601/F
Herstellernummer
RIV-601/F
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Mit Orientierungslicht:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


